Vahapesu Wash & Wax
VAHAPESU 5L
Tuotenro 0893020005
EAN 4053479669960
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaha ja pesuaine yhdessä tuotteessa. Pesee ja kiillottaa samanaikaisesti. Jättää erittäin kiiltävän, vettähylkivän pinnan. Hyvin riittoisa autoshampoo, vain 50 ml pesuainetta riittää 10 litraan vettä.
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 5000 ml |
Kemiallinen perusta | Vesi |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Persikka |
pH-arvo | 6 |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |