Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vahva UV-teippi

Eristysnauha, UV-kestävä
VAHVA UV-TEIPPI 50MMX33M

Tuotenro 0992700900

EAN 4053479986173

-
Vahva UV-teippi

Tuotenro 0992700900
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
Vahvasti tarttuva ja UV:n sekä kosteuden kestävä teippi

Valmistettu läpinäkyvästä PE-kalvosta, joka takaa kestävyyden ja helpon käytettävyyden. UV:n ja kosteuden kestävä, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. Lisäksi sen CWA-liima takaa hyvän tarttuvuuden erilaisiin pintoihin ja alhainen asennuslämpötila tekee siitä helpon käyttää myös kylmissä olosuhteissa.



  • Selkäaine vahvaa ja muotoiltavaa läpinäkyvää PE-kalvoa

  • UV:n ja kosteuden kestävä

  • Hyvin tarttuva CWA-liima

  • Alhainen asennuslämpötila -23°C

  • Lämpötilan kesto +80°C
Huomautus

Tuotteista annetut käyttötiedot ovat kokemukseen perustuvia ja olosuhteiden vaihteluista johtuen ne ovat suuntaa antavia.


Asiakkaan on itse varmistettava tuotteen soveltuvuus haluttuun tarkoitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Läpinäkyvä

Leveys

50 mm

Pituus (kokonaispituus)

33 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot