Vaihdelaatikkoadapteri CBA-Trans
Vaihteistosovitin TJ
VAIHDELAATIKKOADAPTERI
Tuotenro 071593 080
EAN 4053479948058
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaihteistosovitin TJ (2005020303) CBA-TRANS on tehokas ja monipuolinen työkalu, joka tekee raskaiden taakkojen siirtämisestä helppoa ja turvallista. Sovittimessa on Vaihdelaatikkoadapteri ja lisäosa vaihteistonostimeen TJ525, jotka mahdollistavat kuorman säätämisen ja kiinnittämisen ilman nostimen siirtämistä. Tämä innovatiivinen tuote yhdistää turvallisuuden ja käytännöllisyyden, tarjoten korkean käyttömukavuuden ja tehokkuuden työskentelyyn. Vaihteistosovitin tekee työnteosta sujuvaa ja tehokasta, jolloin voit keskittyä olennaiseen ilman turhia huolia.
- Vaihdelaatikkoadapteri CBA-TRANS
- Lisäosa vaihteistonostimiin TJ525, TJ1000 ja TJ-T1300.
- Mahdollistaa nostettavan taakan kiinnittämisen liinoilla sekä alustassa olevilla säätöruuveilla
- Mahdollistaa kuorman siirtämisen 60 mm ja kallistamisen 10° liikuttamatta itse nostinta.
Toimitusmyynti
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)