Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaihteistonostin, teleskooppi 1300 kg Compac

Vaihteistonostin, teleskooppi, hydraulinen
VAIHTEISTONOSTIN 1300KG

Tuotenro 0715541013

EAN 4061975753755

-
Vaihteistonostin, teleskooppi 1300 kg Compac

Tuotenro 0715541013
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
Sopii henkilöautoihin, pakettiautoihin, katumaastureihin sekä pieniin ja keskisuuriin kuorma-autoihin
  • Nostokapasiteetti 2. vaiheessa 0,5 tonnia

  • Helppokäyttöinen nosto jalkapolkimella

  • Kääntyvä nostosatula irrotettavalla/liikuteltavalla kumityynyllä

  • Käsikäyttöinen tarkka laskuventtiili jousikuormitetulla kuolleen miehen kytkimellä

  • 4 kiinteää, kääntyvää pyörää, joiden halkaisija on 100 mm

  • Alustan leveys 760 x 640 mm

  • Nostokorkeus 1 000 - 2 010 mm

  • Ylemmän männänvarren halkaisija 35 mm.

  • Paino: 65 kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kaikentyyppisiin nostotöihin ja komponenttien tukemiseen henkilöautoissa, pakettiautoissa, katumaastureissa ja pienissä ja keskikokoisissa kuorma-autoissa

Korkeus vähint./enint.

1000-2010 mm

Leveys (tuki)

640 mm

Kantavuus/nostokyky

1300 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot