Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen

Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Vaihtokärki-makasiinimeisseli Rajoitettu määrä – Reinhold Würthin allekirjoitus

Vaihtokärki-makasiinimeisseli, RW, 14 osaa
VAIHTOKÄRKIMEISSELI 14-OS. RW
ZEBRA

Tuotenro: 06132018

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vaihtokärki-makasiinimeisseli Rajoitettu määrä – Reinhold Würthin allekirjoitus

Tuotenro: 06132018

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Ainoastaan yritysasiakkaille Rekisteröidy ja pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotetiedot

Würth Kuvasto(X)

Tiedot(X)

Hyvin ohut makasiini-ruuvimeisseli; musta, kromattu Limited Edition -varsi ja 12 kärkeä.
  • Ulos vedettävästä makasiinista löytyy nopeasti oikea kärki

  • Toimitus sisältää käytännöllisen, taitettavan pussin, jossa on vyölenkki

  • Toimitetaan korkealaatuisessa esittelyrasiassa

Kärjen/pään koko

1/4 tuumaa

Varren/karan/terän pituus

90 mm

Kahvan pituus

121 mm

Kahvan leveys

37,5 mm

Kärkien määrä

12 kpl

Viimeksi katsottu