Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaihtopatruuna Powerjet-juotospistooleihin

Kaasupatruuna, propaani–butaaniseos
KAASUSÄILIÖ 350G PROPAANI/BUTAANI

Tuotenro 09842204

EAN 4053479968841

-
Vaihtopatruuna Powerjet-juotospistooleihin

Tuotenro 09842204
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
Kertakäyttöinen kaasupatruuna itsesulkeutuvalla venttiilillä

Vaihtopatruuna HANDY JET -puhalluslamppuun 0984 901 200.

Sisällön paino

350 g

Kemiallinen perusta

Butaani/propaani

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhalluslamppu Handy Jet Piezo

PUHALLUSLAMPPU HANDY JET PIEZO

Monikäyttöinen poltin pehmeäjuotoksiin & sulattamiseen. Polttimessa kaasuseoksen esilämmitysjärjestelmä, joka mahdollistaa työkalun käytön eri
asennoissa ilman leimahtelua.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot