Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaihtopatruuna kuumailmapuhaltimeen

Vaihtopatruuna kuumailmapuhal./-juotospistooliin
KAASUPATRUUNA 60G EXPRESS P445

Tuotenro 0984900702

EAN 3189640004450

-
Vaihtopatruuna kuumailmapuhaltimeen

Tuotenro 0984900702
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
  • Erikoisseos propeeni-butaani-propaani

  • Käyttö kaikissa asennoissa leimahtelematta

  • Sopii myös markkinoilla oleviin säiliökäyttöisiin kaasukolveihin, levymetallityöt /-juotokset

  • Jatkuva käyttöaika n. 2,0 tuntia

  • Kuumailmapuhaltimen alin käyttölämpötila on -8°C

  • Sopii kuumailmapuhaltimeen E4500 EXPRESS, tuotenro: 0975 300 19
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisältö/tilavuus

110 ml

Sisällön paino

60 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot