Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaihtosuodatin Valkoinen

SUODATIN HUUHTELULAITE FK500

Tuotenro W052100086

EAN 4099619544735

-
Vaihtosuodatin Valkoinen

Tuotenro W052100086

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vaihtosuodatin huuhtelulaitteelle FK500 ja ilmastointihuoltolaitteen COOLIUS Y50A analysaattorille

Mikrosuodatin, huokoskoko 20 µ



Suositukset: Vaihda asennettu mikrosuodatin ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien 5 huuhtelukerran jälkeen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueHuuhtelulaitteen huolto, ilmastointihuoltolaitteen analysaattorin huolto

Tuotteen paino

10,000 g

Yhteensopiva ilmastointihuoltolaitteen kanssa

COOLIUS Y50A

Leveys

22 mm

Pituus

22 mm

Korkeus

18 mm

Väri

Valkoinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot