Vaihtosuodatinpari Elipse A1P3 RD
Yhdistelmäsuodatin A1P3 GVS Elipse SPR341
SUODATIN PARI ELIPSE A1P3 RD
Tuotenro 9501007743
EAN 5060233800193
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaihtosuodatinpari GVS Low Profile -sarjan Elipse SPR338 ja SPR503, sekä Elipse Integra SPR444 ja SPR401 puolinaamarimallisille hengityssuojaimille.
Yhdistelmäsuodatin: Hiukkas- ja kaasusuodatinluokitus A1P3 R D. Vettä hylkivä rakenne ja uudelleenkäytettävä. GVS yhdistelmäsuodattimissa on venttiili integroituna suoraan suodattimeen, jonka ansiosta aikaa säästyy huomattavasti puolinaamarin puhdistamisessa, rakenne on tavanomaisia suodattimia hygieenisempi ja varaosien tarve ja niiden ylläpitoon kuluva ylimääräinen aika on eliminoitu kokonaan pois. Tämän modernin rakenteen ansiosta kokonaisuus on erittäin turvallinen ja puolinaamarin elinkaaren aikana todelliset kustannussäästöt voivat olla huomattavia.
- Orgaanisilta kaasuilta ja hiukkasilta suodattavat suodattimet
- Pieni hengitysvastus
- Elipse tuotenumero SPR341
- EN 14387
Tiedot(X)
Suodatinluokka | A1-P3 RD |
Suojaus | Orgaaniset höyryt ja kaasut (kiehumispiste yli 65 °C) |
Pituus x leveys x korkeus | 49 x 60 x 95 mm |