Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaihtosuodatinpari Elipse ABEK1P3 RD

Yhdistelmäsuodatin ABEK1P3 GVS Elipse SPR492
SUODATIN PARI ELIPSE ABEK1P3 RD

Tuotenro 9501007744

EAN 5060233801015

-
Vaihtosuodatinpari Elipse ABEK1P3 RD

Tuotenro 9501007744
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
Vaihtosuodatinpari Elipse High Perfomance -sarjaan.

Vaihtosuodatinpari GVS High Performance -sarjan Elipse SPR490 ja SPR491 puolinaamarimallisille hengityssuojaimille, sekä Elipse Integra SPR534 ja SPR535 puolinaamarimallisille hengityssuojaimille integroidulla silmiensuojaimella.



Yhdistelmäsuodatin: Hiukkas- ja kaasusuodatinluokitus ABEK1P3 R D. Vettä hylkivä rakenne ja uudelleenkäytettävä. GVS yhdistelmäsuodattimissa on venttiili integroituna suoraan suodattimeen, jonka ansiosta aikaa säästyy huomattavasti puolinaamarin puhdistamisessa, rakenne on tavanomaisia suodattimia hygieenisempi ja varaosien tarve ja niiden ylläpitoon kuluva ylimääräinen aika on eliminoitu kokonaan pois. Tämän modernin rakenteen ansiosta kokonaisuus on erittäin turvallinen ja puolinaamarin elinkaaren aikana todelliset kustannussäästöt voivat olla huomattavia.



  • Hiukkasilta, orgaanisilta ja epäorgaanisilta kaasuilta, ammoniakilta, rikkidioksidilta jne.1000 ppm (=1000 ml/m3) suodattavat suodattimet

  • Erittäin pieni hengitysvastus

  • Elipse tuotenumero SPR492
  • EN 14387
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Suodatinluokka

ABEK1P3 RD

Suojaus

Orgaaniset höyryt ja kaasut (kiehumispiste yli 65 °C), Epäorgaaniset kaasut ja höyryt, Rikkidioksidi ja ammoniakkikaasu

Pituus x leveys x korkeus

120 x 195 x 130 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot