Vaihtosuodatinpari Elipse P3 RD
Hiukkassuodatin P3 GVS Elipse SPR316
SUODATINPARI ELIPSE P3 RD
Tuotenro 9501007742
EAN 5060233800117
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaihdettava suodatinpari GVS Elipse ja Elipse Integra puolinaamarimallisille hengityksensuojaimille. Suodattimen teholuokka P3 = tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, joissa on esim. mikro-organismeja, kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne.
Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.
- Sopii Elipse sekä Elipse Integra puolinaamarimallisille hengityksensuojaimille
- Suodatinluokka P3 (hiukkassuodatin)
- Vettä hylkivä rakenne
- Helppo vaihtaa
- Patentoitu suodattimien pehmeärakenne
- EN 143
Tiedot(X)
Suodatinluokka | P3 RD |
Suojaus | Hienojakoiset pölyt, pitoisuus enintään 10 kertaa raja-arvoa suurempi |
Pituus x leveys x korkeus | 94 x 50 x 12 mm |