Vaihtovastaventtiili SCS
Vaihtovastaventtiili SCS CAMOZZI
VAIHTOVASTAVENTTIILI SCS-668-06
Tuotenro 9501021872
EAN 8051707440448
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaihtovastaventtiili on suunniteltu ohjaamaan paineilmavirran suuntaa järjestelmässä. Tämä venttiili toimii pneumatiikassa säätelemällä ilman virtausta kahden tai useamman linjan välillä, ja sitä käytetään erityisesti sovelluksissa, joissa tarvitaan nopeita ja tarkkoja ohjausvaihtoehtoja.
- Liitäntäkierre 1/8"
Tiedot(X)
Korkeus | 32 mm |
Leveys | 45 mm |
Syvyys | 16 mm |