Vaijerikulkija OVH ABS
ABS, vaijerikulkija, pään yläpuolelle
VAIJERIKULKIJA OVH ABS RO
Tuotenro 0899034031
EAN 4053479962702
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ABS-vaijerikulkija pään yläpuolelle tarjoaa käyttäjälleen turvallisen ja helpon tavan liikkua korkealla. Sen kestävä rakenne ja käyttömukavuus tekevät siitä luotettavan työkalun korkealla työskentelyyn. Vaijerikulkija varmistaa käyttäjän turvallisuuden ja helpottaa työskentelyä aina korkeuksissa.
Pään yläpuolisiin vaijerijärjestelmiin
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 15 cm |
EN-standardi | 795 |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Vaijerin halkaisija | 8 mm |
Tyypin kuvaus | VAIJERIKULKIJA OVH ABS RO |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen, Krominvärinen |
Paino | 1245 g |