Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaijerilukitsin Abus

Lukitusvaijeri ja lukituslaite Abus
ABUS VAIJERILUKITSIN 2M C556

Tuotenro 9501006841

EAN 4062856446858

-
Vaijerilukitsin Abus

Tuotenro 9501006841
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
Abus lukitusvaijeri ja lukituslaite tarjoaa monipuolista ja turvallista lukitusratkaisua energianlähteille ja muille kohteille. Kestävä teräs- ja muovirakenne sekä helppokäyttöinen design tekevät siitä luotettavan valinnan erilaisiin lukitustarpeisiin.

Lukitusvaijeri ja lukituslaite Abus on kätevä yhdistelmä lukitessasi useita eri energianlähteitä yhdellä tai useammalla lukolla. Voit esimerkiksi lukita usean pääkytkimen keskuksessa kiertämällä vaijerin pääkytkimien läpi ja lukitsemalla max. 6:lla lukolla. Lisäksi voit käyttää sitä myös venttiilien ja muiden kohteiden lukitsemiseen. Vinyylipäällysteinen vaijeri on 2 metriä pitkä ja punainen väri takaa paremman näkyvyyden. Valmistettu kestävästä teräksestä ja muovista, tämä lukitusvaijeri ja lukituslaite tarjoaa luotettavaa turvaa ja helppokäyttöisyyttä erilaisiin lukitustarpeisiin.



  • Lukitusvaijeria ja lukituslaitteen yhdistelmää voidaan käyttää, kun halutaan lukita useita eri energianlähteitä yhdellä tai useammalla lukolla.

  • Vinyylipäällysteinen vaijeri, pituus 2 m

  • Punainen - parempi näkyvyys

  • Valmistusmateriaali: Teräs / muovi

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

2 m

Väri

Punainen

Materiaali

Teräslanka

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot