Vaijerilukko DIN 741, sinkitty teräs
DIN 741, teräs, sinkitty
VAIJERILUKKO 1/2 -13 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Koska vaijerilukko poistettiin DIN 741 -standardista ilman korvaajaa, on suositeltavaa käyttää DIN EN 13411-5 -standardin mukaista vaijerilukkoa.
Tiedot(X)
Vaijerilukot vaijerien toissijaisiin päätyliitäntöihin Turvallisuusvaatimusten vuoksi on käytettävä DIN EN 13411-5 -standardin mukaisia vaijerilukkoja.
Kiinnitysleuka on aina kiinnitettävä vaijerin kuormitettavaan päähän. Jos silmukassa on käytetty vaijerikoussia, ensimmäinen vaijerilukko on kiinnitettävä suoraan siihen. Vaijerilukkojen välisen etäisyyden on oltava vähintään yhden vaijerilukon leveys (t).
Standardit | DIN 741 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Soveltuu vaijerin/köyden halkaisijalle (d) | 13 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Korkeus (h1) | 55 mm |
Pulttiväli | 24 mm |
Sisähalkaisija (d3) | 13 mm |
Leveys (b1) | 34 mm |