Vaipallinen kapeakiilahihna CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, kapeat, SPZ
KIILAHIHNA SPZ 612 CONTI-V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA SPZ 612 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 9,7 mm |
Viitepituus | 612 mm |
Sisäpituus | 574 mm |
Ulkopituus | 624 mm |
Hihnan korkeus (h) | 8 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 45,55 g |
Paino/metri | 0,073 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 70 °C |
Kestävyys | Öljyt (rajallinen) |