Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaipallinen kapeakiilahihna CONTI V®

Vaipalliset kiilahihnat, kapeat, SPZ
KIILAHIHNA SPZ 970 CONTI-V

Tuotenro 1807005160

EAN 4010858713768

-
Vaipallinen kapeakiilahihna CONTI V®

Tuotenro 1807005160

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kapea vaipallinen kiilahihna 10mm SPZ-profiili.

Kustannustehokas kiilahihna, kun tarvitset antistaattisen, pölysuojatun kiilahihnan. Vaipalliset kiilahihnat valmistetaan DIN standardin mukaan ja tarjoavat luotettavan voimansiirron eri sovelluksissa. Kiilahihnan laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa käytön useissa applikaatioissa. Lisäksi hihnat ovat ehdollisesti öljynkestäviä.



  • Vaipallinen kapea DIN 7753 mukainen SPZ-profiilin kiilahihna

  • Käyttölämpötila-alue -55 °C - +70 °C

  • Antistaattinen ISO 1813 mukainen

  • Sarjavakioituja 1000mm lähtien

  • Pölysuojattu

  • Ehdollisesti öljynkestävä
Huomautus

Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 12 mm)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

KIILAHIHNA SPZ 970 CONTI-V

Hihnan leveys, selkä (bo)

9,7 mm

Viitepituus

970 mm

Sisäpituus

932 mm

Ulkopituus

982 mm

Hihnan korkeus (h)

8 mm

DIN

7753

Tuotteen paino

71,69 g

Paino/metri

0,073 kg

Materiaali

Luonnonkumi

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-55 – 70 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-55 °C

Lämmönkestävyys enint.

70 °C

Kestävyys

Öljyt (rajallinen)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot