Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaipallinen kapeakiilahihna SPA CONTI V®

Vaipalliset kiilahihnat, kapeat, SPA
KIILAHIHNA SPA 1382 CONTI-V

Tuotenro 1807005920
EAN 4010858721404

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 7753
HuomautusHihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 17 mm)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tyypin kuvaus

KIILAHIHNA SPA 1382 CONTI-V

Hihnan leveys, selkä (bo)

12,7 mm

Viitepituus

1382 mm

Sisäpituus

1336 mm

Ulkopituus

1399 mm

Hihnan korkeus (h)

10 mm

DIN

7753

Tuotteen paino

182 g

Paino/metri

0,1 kg

Materiaali

Kumi/tekstiilisisus

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-55 – 70 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-55 °C

Lämmönkestävyys enint.

70 °C

Kestävyys

Öljyt (rajallinen)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot