Vaipallinen kapeakiilahihna SPA CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, kapeat, SPA
KIILAHIHNA SPA 732 CONTI-V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA SPA 732 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 12,7 mm |
Viitepituus | 732 mm |
Sisäpituus | 686 mm |
Ulkopituus | 749 mm |
Hihnan korkeus (h) | 10 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 80 g |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – +70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | +70 °C |