Vaipallinen kapeakiilahihna SPB CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, kapeat, SPB
KIILAHIHNA SPB 1750 CONTI-V
Tuotenro 1807006470
EAN 4051817410229
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kustannustehokas kiilahihna, kun tarvitset antistaattisen, pölysuojatun kiilahihnan. Vaipalliset kiilahihnat valmistetaan DIN standardin mukaan ja tarjoavat luotettavan voimansiirron eri sovelluksissa. Kiilahihnan laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa käytön useissa applikaatioissa. Lisäksi hihnat ovat ehdollisesti öljynkestäviä.
- Vaipallinen kapea DIN 7753 mukainen SPB-profiilin kiilahihna
- Käyttölämpötila-alue -55 °C - +70 °C
- Antistaattinen ISO 1813 mukainen
- Sarjavakioituja 1000mm lähtien
- Pölysuojattu
- Ehdollisesti öljynkestävä
Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 22 mm)
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA SPB 1750 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 16,3 mm |
Viitepituus | 1750 mm |
Sisäpituus | 1772 mm |
Ulkopituus | 1772 mm |
Hihnan korkeus (h) | 13 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 380 g |
Paino/metri | 0,178 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 70 °C |
Kestävyys | Öljyt (rajallinen) |
