Vaipallinen kapeakiilahihna SPB CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, kapeat, SPB
KIILAHIHNA SPB 2350 CONTI-V
Tuotenro 1807006570
EAN 4010858797423
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kustannustehokas kiilahihna, kun tarvitset antistaattisen, pölysuojatun kiilahihnan. Vaipalliset kiilahihnat valmistetaan DIN standardin mukaan ja tarjoavat luotettavan voimansiirron eri sovelluksissa. Kiilahihnan laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa käytön useissa applikaatioissa. Lisäksi hihnat ovat ehdollisesti öljynkestäviä.
- Vaipallinen kapea DIN 7753 mukainen SPB-profiilin kiilahihna
- Käyttölämpötila-alue -55 °C - +70 °C
- Antistaattinen ISO 1813 mukainen
- Sarjavakioituja 1000mm lähtien
- Pölysuojattu
- Ehdollisesti öljynkestävä
Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 22 mm)
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA SPB 2350 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 16,3 mm |
Viitepituus | 2350 mm |
Sisäpituus | 2372 mm |
Ulkopituus | 2372 mm |
Hihnan korkeus (h) | 13 mm |
DIN | 7753 |
Tuotteen paino | 457 g |
Paino/metri | 0,178 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 70 °C |
Kestävyys | Öljyt (rajallinen) |
