Vaipallinen klassinen kiilahihna Z CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, klassiset, Z
KIILAHIHNA Z 57 CONTI-V
Tuotenro 1807000350
EAN 4010858341459
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kustannustehokas kiilahihna, kun tarvitset antistaattisen, pölysuojatun kiilahihnan. Vaipalliset kiilahihnat valmistetaan DIN standardin mukaan ja tarjoavat luotettavan voimansiirron eri sovelluksissa. Kiilahihnan laaja käyttölämpötila-alue mahdollistaa käytön useissa applikaatioissa. Lisäksi hihnat ovat ehdollisesti öljynkestäviä.
- Vaipallinen klassinen DIN 2215 mukainen Z-profiilin kiilahihna
- Käyttölämpötila-alue -55 °C - +70 °C
- Antistaattinen ISO 1813 mukainen
- Sarjavakioituja 1000mm lähtien
- Pölysuojattu
- Ehdollisesti öljynkestävä
Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 38 mm)
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA Z 57 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 10 mm |
Viitepituus | 57,91 in |
Sisäpituus | 57 in |
Ulkopituus | 58,5 in |
Hihnan korkeus (h) | 6 mm |
DIN | 2215 |
Tuotteen paino | 96 g |
Paino/metri | 0,073 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 70 °C |
Kestävyys | Öljyt (rajallinen) |
