Vakioakku Callisto
Akku Callisto, vakiomalli
VAKIOAKKU CALLISTO FREEFLOW
Tuotenro 0984700024
EAN 4065746465502
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ladattava litium-ioniakku. Käyttötunnit
- Noin 9 tuntia virtausnopeudella 170 l/min
- Kapasiteetti noin 5-6 tuntia virtausnopeudella 210 l/min (Callisto-hiukkassuodatinta käytettäessä). Voidaan ladata uudelleen noin 550 kertaa
Hälytys piippaa ja värisee, kun akun varaustaso on alhainen.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 20 cm |
Leveys | 4 cm |
Säilytyslämpötila/-edellytys | -5 – 50 °C °C |
Säilytyslämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 50 °C |
Tuotteen paino | 310,000 g |
Latausaika | 60 min |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Minimi käyttölämpötila | -5 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 50 °C |