Vakiopoltin Powerjet-juotospistooleihin
Vakiopoltin Powerjet/Turbojet juotospistooliin
VAKIOPOLTIN POWERJET 1,2KW
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Pehmytjuotoksiin, tinaukseen ja lämmitykseen
Polttimen halkaisija | 16 mm |
Kaasun kulutus 2-bar paineella /h | 90 g |
Teho 2-bar paineella | 1.2 kW |
Pehmeä juottam. 2-bar paineella | 18 mm |