Valaisimeen kiinnitettävä liikenteenohjauskartio, oranssi
Liikenteenohjauskartio Suprabeam taskulampulle
LIIKENTEENOHJAUSKARTIO ORANSSI TASKULAMP
Tuotenro 9501010147
EAN 5704049907256
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liikenteenohjauskartio Suprabeam taskulampulle on käytännöllinen lisävaruste, joka helpottaa valaisimesi käyttöä ja tekee siitä monipuolisemman. Valmistettu kestävästä silikonikumista, tämä oranssi kartio on kevyt ja helppo kuljettaa mukana. Sen integrointi erilaisiin käsivalaisimiin on nopeaa ja vaivatonta, mikä tekee siitä erinomaisen lisävarusteen esimerkiksi viranomaiskäytössä.
- Oranssi
- Kestävästä silikonikumista valmistettu lisävaruste käsivalaisimelle
- Liikenteenohjauskartio voidaan integroida erilaisiin käsivalaisimiin helposti ja nopesti
- Tämä kätevä lisävaruste on kevyt, helppo kuljettaa mukana ja erittäin monipuolinen ja kestävä lisävaruste mm. viranomaiskäyttössä
Tiedot(X)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!