Valepohjaratkaisu, kalustesarja lattian alle
Kalustesarja 5, lattian alle
VALEPOHJARATK-JUMP-PROACE-EPP-L1-2925
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vetolaatikkoja voidaan vetää ulos noin 95 %
Muita kalustevaihtoehtoja voidaan koota päälle
Sarjan sisältö:
Vetolaatikkomoduuli takaosan alueelle, 2 vetolaatikkoa
- Mitat (L × K × S): 1068 × 290 × 1200 mm
Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm
Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1110 mm
Vetolaatikkomoduuli yhdellä vetolaatikolla, liukuoven alueelle
- Mitat (L × K × S): 534 × 290 × 1200 mm
Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm
Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1110 mm
Pohjalevysarja
Neljä sidontalenkkiä
Sisältää liukuestematot vetolaatikoita varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Soveltuu ajoneuvolle | Citroën |
Soveltuu ajoneuvomallille | Jumpy L1 |
Valmistusvuosi | Vuodesta 2016 |
Akseliväli | 2925 mm |
Tuotteen paino | 163,800 kg |
Laatikoiden määrä | 3 KPL |
Kantavuus | 75 kg |
Väri | Basaltinharmaa RAL 7012 |