Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Valepohjaratkaisu, kalustesarja lattian alle

Kalustesarja 6, lattian alle
VALEPOHJARATKAISU ID BUZZ L1
ORSYMOBIL

Tuotenro 096365 410
EAN 4065746729147

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Säästä tilaa säilyttämällä työkaluja ja kulutustarvikkeita kevyessä alumiinikehikossa

Täysin ulosvedettävä laatikko



Vetolaatikon kantavuus: 70 kg



Kevyt alumiinirakenne



Lattian alle asennettavaan varustesarjaan voi yhdistää lisävarusteita



Sarjan sisältö:


2 vetolaatikkolohkoa takaosassa (SMU82)


Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 496 x 190 x 1 175



1 vetolaatikkolohko liukuoven alueella (SMU82)


Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 496 x 190 x 1 175



Peruslaattasarja



Sisältää liukuestematot vetolaatikoita varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajan

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu ajoneuvolle

Volkswagen

Soveltuu ajoneuvomallille

ID.Buzz L1

Valmistusvuosi

Vuodesta 2022

Akseliväli

2988 mm

Tuotteen paino

167.000 kg

Laatikoiden määrä

3 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot