Valokateruuvi ZNI
Terässinkki-nikkeli tiivisteellä porakärki
VALOKATERUUVI 4,8X35 ZNNI
Tuotenro 0217994835
EAN 4046777900415
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Muovisten (PC, PVC, akryyli, ym.) katelevyjen kiinnittämiseen puurunkoon kannattaa käyttää siihen suunniteltua valokateruuvia. Sinkki-nikkelipinnoitettu valokateruuvi on hyvin korroosiota kestävä ja siinä on lisäksi alumiininen aluslevy vesitiiviillä EPDM kumitiivisteellä.
Asennus tehdään 8mm konehylsyllä ja ei-iskevällä ruuvinvääntimellä. Älä kiristä ruuvia liian tiukkaan - EPDM kumitiiviste ei saa pullahtaa prikan alla. Valokateruuvin kannan alla olevat siivekkeet kairaavat muoviin ruuville väljemmän reiän, joka sallii muovikatteen liikkeen lämpötilan muutostan mukana.
- Sinkki-nikkelipinnoite
- Porakärki vähentää halkeilua
- Siivekkeet suurentavat reikää
- Alumiininen aluslevy ja EPDM-kumitiiviste
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs C1022 |
Pinta/pinnoite | Sinkki-nikkeli |
Kärjen muoto | Porakärki |
Materiaalin paksuus enint., teräs | 0 mm |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 35 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10,5 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 5/16 |