Valonheitin/julkisivuvalaisin, Pro LED
LED VALONHEITIN 200W 5000K PISTOTULPALLA
Tuotenro 0976650336
EAN 4099618238659
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monipuoliset säätömahdollisuudet
Valonheittimet/julkisivuvalaisimet ovat käännettäviä, joten valon voi suunnata tarkalleen haluttuun kohteeseen. Tämä mahdollistaa yksilöllisen säätämisen arkkitehtuurin ja valaistuksen vaatimuksien mukaan.
Energiatehokas
LED-tekniikka pienentää energiankulutusta perinteisiin valaistusjärjestelmiin verrattuna. Paras tapa säästää energiaa ja kustannuksia on käyttää LED-valaisinta, jonka valoteho wattia kohden (lm/w) on suuri. Näiden LED-valonheittimien valoteho on 200 lm/W, mikä tuo huomattavia säästöjä energiakustannuksiin, koska saat enemmän valoa pienemmällä sähkönkulutuksella.
Kestävä
- Kotelo on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja se on pölytiivis ja vesitiivis IP66-luokituksen mukaisesti.
- Käytetyllä LED-teknologialla on erityisen pitkä käyttöikä uuden pinnoitteen ansiosta, joka kestää kemikaaleja ja lämpötilan vaihteluja.
- Ajurin sisäänmeno on suojattu ylijännitettä ja ulostulo ylivirtaa vastaan.
- Karkaistu lasi säilyttää värinsä eikä kellastu ajan mittaan.
- H05RN-F-kaapeli kestää auringonvaloa ja sään vaikutuksia.
Sisäänrakennettu
kondenssivedenestoventtiili
Sisäänrakennettu
kondenssivedenestoventtiili tasapainottaa valaisimen sisä- ja ulkopuolista painetta ja estää näin kosteuden tunkeutumisen.
Valon laatu
Värintoistoindeksi on yli 90, mikä takaa erittäin luonnollisen ja miellyttävän valon kaikissa tilanteissa, myös käytettäessä kylmää valkoista valoa (5 000 K).
Valmistettu Euroopassa
Tiedot(X)
Rakennusten ja muistomerkkien julkisivuvalaistus, pysäköintialueiden ja puistojen valaistus, julkisten tilojen ja kulkuväylien turvavalaistus.
Teho | 200 W |
Säteilykulma | 110 astetta |
Nimellisjännite | 240 V/AC |
Polttimon /lampun tyyppi | SMD |
LED-lamppujen määrä | 660 KPL |
Korkeus | 407 mm |
Leveys | 361 mm |
Syvyys | 57 mm |
Materiaali | Painevalettu alumiini |
Tuotteen paino | 3789,000 g |
IP-suojausluokka | IP 66 |
Kaapelin/johdon pituus | 70 cm |