Valopohja, varoituskyltti LED-sivuvaloilla, ylileveä kuorma/kuljetus Marianne
LED-sivuvalo Varoituskyltti Marianne
YLILEVEÄN VALOPOHJA PUNAINEN TAKA, OIKEA
Tuotenro 9501015022
EAN 4099618002496
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uusimpien EU -säädöksien mukaiset valopohjat, merkintäkyltit ylileveän kuorman merkitsemiseen. Saatavilla eteen ja taakse. Jokaiseen valoilla varustettuun levyyn on saatavana lisäosa, joilla pohjia pystytään laajentamaan tarpeen mukaan ja kattamaan myös isompia kuormia. Alle 4 m leveille kuormille, laajennettuna lisäosaa käyttäen yli 4 m leveille kuormille.
Valopohjat ovat erittäin pitkäikäistä ja vahvaa 1,5 mm ruostumatonta terästä. Valoihin kytketty 2500 mm kierrejohto takaa vaivattoman käytön. Lisävarusteena saatavana myös teleskooppivarsi. Tässä varoituskyltissä yhdistyvät käyttömukavuus, turvallisuus ja korkealaatuinen materiaali.
- Uusimpien EU -säädöksien mukaiset merkintäkyltit ylileveän kuorman merkitsemiseen
- Valopohjat ovat erittäin pitkäikäistä ja vahvaa 1,5 mm ruostumatonta terästä
- Jokaiseen valoilla varustettuun levyyn on saatavana lisäosa, joilla pohjia pystytään laajentamaan tarpeen mukaan ja kattamaan myös isompia kuormia
- Valoihin kytketty 2x1,5mm² kierrejohto 2500 mm työpituudella, ei pistoketta
- Virrankulutus: 13.8V/ 0.78A - 28V/ 0.38A
Tiedot(X)
Valon väri | Punainen |
Kaapelin/johdon pituus | 2500 mm |
Teho | 17,7 W |
Pituus (kokonaispituus) | 525 mm |
Leveys | 180 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!