Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Valuma-allas CPS järjestelmäkaappiin

CPS kaapin valuma-allas
VALUMA-ALLAS CPS JÄRJESTELMÄKAAPPIIN W-5

Tuotenro 0960048022

EAN 4053479899190

-
Valuma-allas CPS järjestelmäkaappiin

Tuotenro 0960048022
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
CPS-kaapin valuma-allas rajaa mahdolliset varastoitavien kemikaalien vuodot.

CPS kaapin valuma-allas auttaa torjumaan nesteiden ja kemikaalien vuotoja työympäristössä. Helppo tyhjentää. Sisältää neljä hyllykannaketta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016

Materiaali

Teräs/teräs

Leveys

958 mm

Syvyys

374 mm

Korkeus

35 mm

Tuotteen paino

4070 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot