Valuma-allas tynnyrille
Valuma-allas tynnyrille
VALUMA-ALLAS TYNNYRILLE
Tuotenro 0957880010
EAN 4053479978956
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Valuma-allas varmistaa, ettei varastoitavia nesteitä pääse valumaan ympräistöön. Se sopii kahden tynnyrin pystysäilytyksen ja se voidaan sijoittaa lattialle tai hyllyyn. Allasta on helppo siirtää pumppukärryllä tai trukilla.
- Sopii kahden tynnyrin pystysäilytykseen
- Voidaan sijoittaa lattialle tai hyllyyn
- Voidaan siirtää helposti pumppukärryllä tai trukilla
- Varmistaa, ettei varastoitavia nesteitä pääse valumaan työympäristöön tai luontoon
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Leveys | 800 mm |
Korkeus | 410 mm |
Sisältö/tilavuus | 230 l |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Väri | Sininen |
Pinta/pinnoite | Polyeteeni |
Tuotteen paino | 32 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!