Vannesahanterä
Bimetallinen vannesahan terä, kaksoishammastus
VANNESAHANTERÄ 1440X12,7X065MM Z8/12
Tuotenro 0602910205
EAN 4058794748369
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jyrsitty bimetallinen M42-vannesahan terä
- Monikäyttöinen sahanterä erilaisten ja eri paksuisten onttojen tai kiinteiden teräksien leikkaamiseen
- Noin 35 % nopeampi leikkuu
- Hankaantumista, väsymistä ja lämpöä kestävä sahanterä terästen ja muiden seosten leikkaamiseen
Innovatiivinen valmistusteknologia
- Parempi murtolujuus
- Parempi hampaiden kulumiskestävyys
- Vannesahan nopean leikkuukyvyn ja pitkän käyttöiän yhdistelmä vähentää leikkuukustannuksia huomattavasti
Tiedot(X)
Metallien, hiiliteräksen, terässeosten ja työkalujen, ruostumattoman teräksen ja nikkelipohjaisten seosten työstämiseen
Suositellaan palkkien ja profiilien (UPN, IPN, HEA, HEB), putkien ja pienten kiinteiden palkkien leikkaamiseen
Sopii kaikentyyppisiin koneisiin, joissa sahakaaren lasku tapahtuu manuaalisesti tai automaattisesti
Jotta vannesahanterät olisivat mahdollisimman tehokkaita, terät kannattaa sisäänajaa
Terät on valittava koneen koon sekä materiaalitiheyden ja materiaalin paksuuden mukaan.
Tarkista terän kireys ja varmista, että sahaat oikeaan suuntaan
Suositeltu teränopeus:
Teräs E24/S235: 75-80 m/min
Ruostumaton teräs: 40-45 m/min
Alumiini: 110-120 m/min
Pituus x korkeus x paksuus | 1440 x 13 x 0,65 mm |
Hammastuksen tyyppi | 8/12 TPI |