Vanttiruuvi silmukoilla DIN 1480, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 1480, sinkitty teräs, silmukat
VANTTIRUUVI DIN 1480 SILM/SILM ZN M24
Tuotenro 05210224
EAN 4059608577250
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vanttiruuvi (avoin malli) köysien nopeaan kiristämiseen ja löysäämiseen
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M24 |
Renkaan sisähalkaisija (d2) | 28 mm |
Vanttiruuvin pituus (l1) | 255 mm |
Ruuvauslenkin kokonaispituus | 210 mm |
Vanttiruuvin leveys (ulko) | 60 mm |
Vanttiruuvin halkaisija | 20 mm |
Vanttiruuvin leveys (sisä) | 28 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 255 mm |
Vanttiruuvin ulkohalkaisija | 39 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 135 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija | 65 mm |
Standardit | DIN 1480 |
Malli | Silmukkaruuvilla |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | Avoin |
Lenkin/renkaan paksuus | 18,5 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |