Vanttiruuvi, suljettu malli hitsattavilla päillä
DIN 1478, pinnoitt. teräs, sulj. malli, hits.päät
Tuotenro 05210712
EAN 4052703932207
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardin DIN 1478 mukaiset vanttiruuvien rungot on asennettava standardin DIN 34828 mukaisiin samasta materiaalista (S235JR) valmistettuihin hitsattaviin päihin Tällöin vanttiruuvien runkojen kuormituskapasiteetti on aina hitsattavien päiden kapasiteettia suurempi. Kun kokoonpanossa käytetään muista materiaaleista valmistettuja liitososia - erityisesti sellaisia, joiden materiaalin vetolujuus on suurempi - vanttiruuvin runkojen kuormituskapasiteetti on tarkistettava erikseen.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M12 |
Halkaisija (d2) | 18 mm |
Halkaisija 3 (d3) | 25 mm |
Halkaisija 2 (d4) | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 125 mm |
Pituus (hitsauspää) (l2) | 150 mm |
Standardit | DIN 1478 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |