Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vara-Akku EK50ml

Akku muun merkin koneeseen, 10,8 V RAML1
AKKU KLAUKE EK50ML LI-ION 10,8V RAML1225

Tuotenro 9501016850
EAN 4059577017436

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Klauken vara-akut takaavat luotettavan virtalähteen akkupuristustyökaluille, Klauken vara-akuilla varmistat tehokkaan ja turvallisen työskentelyn.

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöjännite

10.8 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

2.5 Ah

Latausaika

40 min

Akun/pariston paino

0.3 kg

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Tyypin kuvaus

KLAUKE RAML1225

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

WEEE (käytettyjen sähkölaitteiden takaisinottaminen), luokitus

06

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

1 KPL

Akkujen määrä / akkukapasiteetti

1 x 2,5 Ah

Tuotteen paino

0.3 kg

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot