Lokerohyllyn säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko
LOKEROHYLLYN LAATIKKO SIN 3
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestää yleisimpiä rasvoja ja öljyjä
- Kestää -20...+90 °C:n lämpötiloja
- Iskunkestävä ja murtumaton
Tiedot(X)
Koko | 3 |
Väri | Sininen |
Pituus (L1) | 230 mm |
Leveys (B2) | 150 mm |
Korkeus (H2) | 130 mm |
Sisäleveys (B1) | 130 mm |
Korkeus (lattiasta pinoamisreunaan) | 118 mm |
Pituus (sisäalusta) (L3) | 192 mm |
Materiaali | PP - polypropeeni |