Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varastolaatikko W-KLT 2.0 ESD

Varastolaatikko W-KLT 2.0, ESD
W-KLT 2.0 LAATIKKO ESD 300X200X150MM

Tuotenro 1967600171

EAN 4060052645891

-
Varastolaatikko W-KLT 2.0 ESD

Tuotenro 1967600171
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
  • Suorareunainen. Turvallinen. Kätevä.

  • Helppo käyttää: ei poikkipalkkia

  • Kaksivaiheinen taittomekanismi

  • Avautuu yhdellä painikkeen painalluksella

  • Etikettialue: Taitettava VDA-etiketti
Huomautus

Laatikko on saatavana eri väreissä ja/tai pyynnöstä yrityksesi logolla varustettuna!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

3215

Väri

Musta

Sisäleveys (B1)

175 mm

Sisäpituus (L3)

275 mm

Sisäkorkeus (H1)

115 mm

Materiaali

Muovi

Malli

ESD-yhteensopiva

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot