Varavirtalähde, 10 000 mAh
VARAVIRTALÄHDE WURTH 10000MAH MUSTA
-
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suuri latauskapasiteetti
Varavirtalähteen 10 000 mAh:n latauskapasiteetti ja enintään 2,4 V:n (5 V) lähtöteho takaavat sen, että voit ladata sillä mobiililaitteita useita kertoja, ennen kuin laite itse on ladattava uudelleen.
Smart IC -teknologia
Würth Oy Kuvasto(X)
Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1
Tiedot(X)
Sertifikaatit/Lataukset(X)
Akun / pariston tyyppi | Litium-polymeeri |
Akun / pariston kapasiteetti | 10000 mAh |
Pituus x leveys x korkeus | 90 x 65 x 22 mm |
Tuotteen paino (per nimike) | 195 g |
Väri | Musta |
Nimellisjännite | 5 V |
Latausaika | 5 h |
Syöttövirta enint. | 2000 mA |
Lähtövirta | 2.4 A |