Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varavisiiri Tuffmaster

Visiirin vaihtolasi, Tuffmaster
VARALASI SUOJAVISIIRIIN TUFFMASTER

Tuotenro 0899101096

EAN 4046719834051

-
Varavisiiri Tuffmaster

Tuotenro 0899101096
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
Polykarbonaatista valmistettu kirkas suojavisiiri.

3M WP96 on monikäyttöinen polykarbonaatista valmistettu kirkas suojavisiiri, joka voidaan liittää sekä H8 Tuffmaster pääpantaan että Securefit X5000 sarjan suojakypäriin FH1 visiirinpidikkeen avulla. Visiiri on erittäin helppo ja nopea kiinnittää pidikkeeseen paikalleen napsautettavan kiinnityksen ansiosta.



  • 3M tuotenumero WP96

  • Suojaa suurella voimalla nopeasti lentäviltä kappaleilta, nesteroiskeilta sekä sulan metallin roiskeilta

  • Mekaaninen suojaluokka EN 166 B

  • Voidaan käyttää H8-pääpannan kanssa, tuotenumero 9999 042 868

  • Voidaan liittää myös 3M Securefit X5000 sarjan kypäriin käytettäessä visiirinpidiketta FH1

  • Mitat 230 mm x 370 mm

  • UV-suoja
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PC - polykarbonaatti

Mekaaninen suojaluokka

B (120 m/s)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot