Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varioprimer safe + easy 2

Varioprimer safe + easy 2
VARIO PRIMER 2 20ML

Tuotenro 0890024023

EAN 4099617026288

-
Varioprimer safe + easy 2

Tuotenro 0890024023

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monikäyttöinen pinnan esikäsittelyaine kaikille tavallisille pinnoille lasinvaihdon yhteydessä

4-in-1- pinnan esikäsittelyaine


  • Tartuntaa parantava pohjuste

  • Korroosiosuoja

  • Aktivaattori

  • Suojaa liimaa UV-säteilyltä


  • Musta, kosteudesta kovettuva pohjuste, joka parantaa tuulilasi-/ikkunaliiman kiinnittymistä lasiin, keraamiseen silkkipainatukseen, lakkaan ja erilaisiin metalleihin

  • Korroosiosuoja pinnoittamattomille metallipinnoille

  • Aktivaattori liimajäämien poisleikkaamiseen (liiman jäännöshelmet) ja PU-/PVC-esipinnoitetuille tuulilaseille/ikkunoille

  • Monomeerisen di-isosyanaatin prosenttiosuus: <0,1 %
Huomautus

Ravista pulloa ennen Varioprimerin käyttöä. Älä käytä pohjustetta, jos se on hyytelöitynyt. Käytä mahdollisimman pian avaamisen jälkeen. Kun tuotetta käytetään läpikuultavilla pinnoilla, kuten tuulilaseissa/ikkunoissa, joissa ei ole silkkipainettua reunaa, liimapinnan UV-suojaus (pohjusteen suojaamiseksi) on pakollinen.


Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Pohjuste, joka parantaa tuulilasi-/ikkunaliiman kiinnittymistä lasiin, keraamiseen silkkipainatukseen, lakkaan ja erilaisiin metalleihin. Pohjuste suojaa paljasta metallia korroosiolta ja toimii aktivaattorina PU-/PVC-esipinnoitettujen tuulilasien/ikkunoiden liimajäämien poisleikkaamisessa.

Ohjeet

Puhdista liimapinnat käyttämällä Ecoline-lasinpuhdistusainetta, tuotenro 089022001. Pintojen tulee olla kuivat, pölyttömät ja rasvattomat. Ravista Varioprimeria ennen käyttöä. Levitä pohjustusainepensselillä tai sienellä. Lisätietoja on kuvaston sivun teknisissä tiedoissa.

Tuotepakkaus

Purkki

Sisältö/tilavuus

20 ml

Kemiallinen perusta

Liuottimia sisältävä polyuretaani

Väri

Musta

Haihdutusaika vähint.

10 min

Haihdutusaika enint.

24 h

Haihdutusaika, edellytykset

23°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50 %, pohjamaalina, korroosiosuojauksena, kiihdytteenä

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila enint.

40 °C

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot