Varioprimer safe + easy
Varioprimer safe + easy
VARIO PRIMER 100ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
4-in-1- pinnan esikäsittelyaine
- Tartuntaa parantava pohjuste
- Korroosiosuojattu
- Aktivaattori
- Suojaa liimaa UV-säteilyltä
- Musta, kosteudesta kovettuva pohjuste, joka parantaa tuulilasi-/ikkunaliiman kiinnittymistä lasiin, keraamiseen silkkipainatukseen, lakkaan ja erilaisiin metalleihin
- Korroosiosuoja pinnoittamattomille metallipinnoille
- Aktivaattori liimajäämien poisleikkaamiseen (liiman jäännöshelmet) ja PU-/PVC-esipinnoitetuille tuulilaseille/ikkunoille
Ravista pulloa ennen Varioprimerin käyttöä. Älä käytä pohjustetta, jos se on hyytelöitynyt. Käytä mahdollisimman pian avaamisen jälkeen. Kun tuotetta käytetään läpikuultavilla pinnoilla, kuten tuulilaseissa/ikkunoissa, joissa ei ole silkkipainettua reunaa, liimapinnan UV-suojaus (pohjusteen suojaamiseksi) on pakollinen.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Pohjuste, joka parantaa tuulilasi-/ikkunaliiman kiinnittymistä lasiin, keraamiseen sillkipainatukseen, lakkaan ja erilaisiin metalleihin. Pohjuste suojaa paljasta metallia korroosiolta ja toimii aktivaattorina PU-/PVC-esipinnoitettujen tuulilasien/ikkunoiden liimajäämien poisleikkaamisessa.
Puhdista liimapinnat käyttämällä Ecoline-lasinpuhdistusainetta, tuotenro 089022001. Pintojen on oltava kuivia, puhtaita ja rasvattomia. Ravista Varioprimeria ennen käyttöä. Levitä pohjustusainepensselillä tai sienellä. Lisätietoja on kuvaston sivun teknisissä tiedoissa.
Tuotepakkaus | Pullo |
Sisältö/tilavuus | 100 ml |
Kemiallinen perusta | Polyuretaani |
Väri | Musta |
Haihdutusaika vähint. | 10 min |
Haihdutusaika enint. | 72 h |
Haihdutusaika, edellytykset | 23°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Käsittelylämpötila vähint. | 5 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 40 °C |