Varmistinlevy akselille DIN 6799, fosfatoitu teräs
DIN 6799, fosfatoitu teräs
ARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-10X1,2
Tuotenro 0490100
EAN 4053479747248
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu uran halkaisijalle | 10 mm |
Soveltuu vähint./enint. akseleille | 11-15 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 8,32 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 20,4 mm |
Paksuus (s1) | 1,2 mm |
DIN | 6799 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |
Muoto/malli | RA |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |