Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varmistinlevy akselille DIN 6799, fosfatoitu teräs

DIN 6799, fosfatoitu teräs
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-4,0

Tuotenro 049040

EAN 4011231411844

-
Varmistinlevy akselille DIN 6799, fosfatoitu teräs

Tuotenro 049040

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu uran halkaisijalle

4 mm

Soveltuu vähint./enint. akseleille

5-7 mm

Sisähalkaisija (d1)

3,34 mm

Ulkohalkaisija (d2)

9,3 mm

Paksuus (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Muoto/malli

RA

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot