Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Varmistinlevy akselille DIN 6799, fosfatoitu teräs

DIN 6799, fosfatoitu teräs
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-5,0X0,7

Tuotenro 049050

EAN 4053479729886

-
Varmistinlevy akselille DIN 6799, fosfatoitu teräs

Tuotenro 049050
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
Soveltuu uran halkaisijalle

5 mm

Soveltuu vähint./enint. akseleille

6-8 mm

Sisähalkaisija (d1)

4,11 mm

Ulkohalkaisija (d2)

11,3 mm

Paksuus (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Muoto/malli

RA

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot