Varmistinlevy akselille DIN 6799, fosfatoitu teräs
DIN 6799, fosfatoitu teräs
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-7,0X0,9
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu uran halkaisijalle | 7 mm |
Soveltuu vähint./enint. akseleille | 8-11 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 5,84 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 14,3 mm |
Paksuus (s1) | 0,9 mm |
DIN | 6799 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |
Muoto/malli | RA |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |