Varmistinlevy akselille DIN 6799, fosfatoitu teräs
DIN 6799, fosfatoitu teräs
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-8,0X1
Tuotenro 049080
EAN 4045989832613
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu uran halkaisijalle | 8 mm |
Soveltuu vähint./enint. akseleille | 9-12 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 6,52 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 16,3 mm |
Paksuus (s1) | 1 mm |
DIN | 6799 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |
Muoto/malli | RA |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |