Varmistinlevy akselille DIN 6799, fosfatoitu teräs
DIN 6799, fosfatoitu teräs
VARMISTINLEVY-(PHR)-DIN 6799 3,2
Tuotenro 049032
EAN 4011231411813
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu uran halkaisijalle | 3,2 mm |
Soveltuu vähint./enint. akseleille | 4-5 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 2,7 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 7,3 mm |
Paksuus (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |
Muoto/malli | RA |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |