Varmistinlevysarja akseleille
DIN 6799 valik., pinnoitt. teräs 985 osaa salkussa
VARMISTINLEVYSARJA, 985KPL, ORSY
Tuotenro 5964049000
EAN 4046777920154
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
985 kappaleen valikoima
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 2,3 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 3,2 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 4 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 5 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 6 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 7 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 8 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 9 mm
- 100 varmistinlevyä, akselin halkaisija 10 mm
- 50 varmistinlevyä, akselin halkaisija 12 mm
- 25 varmistinlevyä, akselin halkaisija 15 mm
- 10 varmistinlevyä, akselin halkaisija 19 mm
Tiedot(X)
Standardit | DIN 6799 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 985 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
ARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-10X1,2
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-12,0X1,3
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-15,0X1,5
VARMISTINLEVY DIN 6799 19,0X1,75
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-5,0X0,7
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-6,0X0,7
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-7,0X0,9
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-8,0X1
VARMISTINLEVY DIN 6799-(PHR)-9,0X1,1