Varmistinrengas/-levy, muoto JV reiälle
Pinnoittamaton teräs, muoto JV
VARMISTINLEVY ST JV26X1,2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu aukoille | 26 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 27,2 mm |
Ulkohalkaisija (d1) | 27,9 mm |
Lenkin leveys (a1) | 3 mm |
Leveys (b1) | 3 mm |
Paksuus (s1) | 1,2 mm |
Standardit | WN 439 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | JV |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |